曜日別特売

FRPドリル 5.0mm

FRPドリル 5.0mm - 大見工業

高い耐久性を誇る最高品質の超硬チップを採用しています。
電気ドリルまたはボール盤にて使用してください。
大見独自開発の刃部構成が正確できれいな穴あけを実現しました。
的確な芯出しポイントを採用しました。

用途被削材:FRP、人造大理石、樹脂、木材など。トラスコ品番357-4541適合機種電気ドリル全長(mm)90有効長(mm)51シャンク形状ストレートシャンク径(mm)4.5刃径(mm)5内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16307938FD50
4,840
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする