35SQクリンキー ボルト下孔サイズセット CCSQ-BS

35SQクリンキー ボルト下孔サイズセット CCSQ-BS - 大見工業

35mm厚までの鋼板・ステンレスの穴あけに!
・大見 35SQクリンキーカッター8本、センターピン2本の特別セット
・数量限定ケース付

トラスコ品番594-2766適合機種磁気ボール盤、旋盤、フライス盤、ボール盤全長(mm)73加工可能板厚(mm)最大35刃径(mm)14/18/22/24/25/26/28/30内容量1箱
注意
※専用機種を除き、専用シャンクが必要です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16313021CCSQ-BS
108,060
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする