大見工業
”FRPホールカッター”
独特の分割刃を使用し耐久性があります。
大胆なUカットにより、抜きカスが簡単にとれます。
有効切削能力 40mm。
別売の自動排出器を使用すれば更に作業性が上がります。
用途
被削材:FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビ、木材等。
材質
【刃部】超硬チップ、【台金部】スチール(S45C)
有効長(mm)
40
刃厚(mm)
3.5
シャンク径(mm)
13
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16304246
FRP-96
807-9278
96
¥
47,300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16304255
FRP-97
807-9279
97
¥
47,300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
返品不可
16304271
FRP-98
807-9280
98
¥
47,300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください