キレナガホールカッター 110mm

キレナガホールカッター 110mm - 大見工業

裏バリを極力抑える特殊刃型と65mmのロングボディにより、美しい住宅工事をサポートします。
Φ110(KS110)、Φ65(KS65)はカッターとシャンクが工具不要のワンタッチ着脱方式で、抜けカスも簡単に排出できます。
Φ27(KS27)は6.35六角軸シャンクを使用し、充電ドリルで使用できます。

用途
Φ110(KS110SD):換気扇工事、Φ65(KS65SD):エアコン工事、Φ27(KS27):DV線引き込み工事用。
電気ドリルまたはボール盤に(KS27は充電ドリルにて使用)。
トラスコ品番147-8123材質【刃部】超硬チップ有効長(mm)65刃厚(mm)3シャンク形状SDS刃径(mm)110内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16304298KS110SD
35,280
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする