曜日別特売

キレナガホールカッター カッターのみ 65mm

キレナガホールカッター カッターのみ 65mm - 大見工業

裏バリを極力抑える特殊刃型と65mmのロングボディにより、美しい住宅工事をサポートします。
Φ110(KS110)、Φ65(KS65)はカッターとシャンクが工具不要のワンタッチ着脱方式で、抜けカスも簡単に排出できます。
Φ27(KS27)は6.35六角軸シャンクを使用し、充電ドリルで使用できます。

用途換気扇工事、エアコン工事、DV線引き込み工事に。KS110-DSとKS65-DSは標準シャンクとSDSシャンクが使用できます(セット品にはSDSシャンクが付属)。トラスコ品番567-5484材質【刃部】超硬チップ【センタードリル】コバルトハイス刃径(mm)65内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16304316KS65C
18,360
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする