大見工業
ビニール用ホールカッター
焼き入れ後の刃付けのため均一の刃先高度で高い切削性能が得られます。
切粉の排出がスムーズで、ボール盤に最適です。
裏バリが極めて少ない特殊刃形です。
用途
合成樹脂(プラスチック)がキレイに切れます。
被削材:合成樹脂
適合
【センタードリル】B645
材質
【刃部】高速度鋼(SKH51)【センタードリル】高速度鋼(SKH51)
有効長(mm)
2.3
シャンク形状
三面取(ストレート)
内容量
1本
バスケットに入れる
59
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃厚(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16303641
B-12
807-9931
1.5
10
12
¥
3,460
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16303650
B-13
807-9932
1.6
10
13
¥
3,460
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16303659
B-14
807-9933
1.7
10
14
¥
3,460
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16303668
B-15
807-9934
1.9
10
15
¥
3,460
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16303677
B-16
807-9935
1.9
10
16
¥
3,460
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月30日
16303686
B-17
807-9936
1.9
10
17
¥
3,460
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16303695
B-18
807-9937
1.9
10
18
¥
4,160
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16303711
B-19
807-9938
1.9
10
19
¥
4,160
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16303720
B-20
807-9939
2
10
20
¥
4,160
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16303729
B-21
807-9940
2
10
21
¥
4,160
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月30日
16303738
B-22
807-9941
2
10
22
¥
4,160
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16303747
B-23
807-9942
2
10
23
¥
4,160
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16303756
B-24
807-9943
2
10
24
¥
4,850
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16303765
B-25
807-9944
2.1
10
25
¥
4,850
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16303781
B-26
807-9945
2.1
10
26
¥
4,850
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16303790
B-27
807-9946
2.1
10
27
¥
4,850
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16303799
B-28
807-9947
2.1
10
28
¥
4,850
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16303808
B-29
807-9948
2.1
10
29
¥
4,850
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16303817
B-30
807-9949
2.2
10
30
¥
4,850
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16303826
B-31
807-9950
2.2
10
31
¥
6,920
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16303835
B-32
807-9951
2.2
10
32
¥
6,920
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16303851
B-33
807-9952
2.2
10
33
¥
6,920
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16303860
B-34
807-9953
2.2
10
34
¥
6,920
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16303869
B-35
807-9954
2.2
10
35
¥
6,920
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16303878
B-36
807-9955
2.2
10
36
¥
6,920
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16303887
B-37
807-9956
2.2
10
37
¥
9,680
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16303896
B-38
807-9957
2.2
10
38
¥
9,680
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16303905
B-39
807-9958
2.2
10
39
¥
9,680
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16303921
B-40
807-9959
2.3
10
40
¥
9,680
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
16303930
B-41
807-9960
2.3
10
41
¥
9,680
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16303939
B-42
807-9961
2.3
10
42
¥
9,680
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16303948
B-43
807-9962
2.3
10
43
¥
12,480
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16303957
B-44
807-9963
2.3
10
44
¥
12,480
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16303966
B-45
807-9964
2.3
10
45
¥
12,480
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16303975
B-46
807-9965
2.3
10
46
¥
12,480
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16303991
B-47
807-9966
2.3
10
47
¥
12,480
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16304000
B-48
807-9967
2.3
10
48
¥
12,480
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16304009
B-49
807-9968
2.3
10
49
¥
12,480
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16304018
B-50
807-9969
2.4
10
50
¥
12,480
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16304027
B-51
807-9970
2.4
10
51
¥
13,200
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16304036
B-52
807-9971
2.4
10
52
¥
13,200
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16304061
B-54
807-9973
2.4
10
54
¥
13,200
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16304070
B-55
807-9974
2.4
10
55
¥
13,200
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16304079
B-56
807-9975
2.4
10
56
¥
13,200
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16304088
B-57
807-9976
2.4
10
57
¥
13,800
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16304097
B-58
807-9977
2.4
10
58
¥
13,800
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16304106
B-59
807-9978
2.4
10
59
¥
13,800
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16304115
B-60
807-9979
2.4
10
60
¥
13,800
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16304131
B-61
807-9980
2.4
12
61
¥
13,800
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16304140
B-62
807-9981
2.4
12
62
¥
13,800
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ