大見工業
ビニール用ホールカッター
焼き入れ後の刃付けのため均一の刃先高度で高い切削性能が得られます。
用途
ボラゾンホイール刃付により高い切削性能。
鉄板、鋳物、塩ビ等切削が可能。
被削材:鉄、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂、各種板材。
トラスコ品番
807-9972
材質
【刃部】高速度鋼(SKH51)【センタードリル】高速度鋼(SKH51)
有効長(mm)
2.3
刃厚(mm)
2.4
シャンク形状
三面取(ストレート)
シャンク径(mm)
10
刃径(mm)
53
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16304045
B-53
¥
13,200
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください