32V型 地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ
★ 日本設計エンジン採用
メイン基板に日本製の映像エンジンを搭載。
細部までリアルに映し出す、美しい映像を実現。
★ 臨場感あふれるダイナミックな映像
高輝度VAパネルを搭載。
奥行きのある映像、美しく鮮やかでなめらかな色彩表現を実現。
★ 圧倒的なコントラスト比で美しいVAパネル
コントラスト比 3000:1
黒の表現に優れたVAパネルを搭載。
奥行のある美しい映像をお楽しみいただけます。
TNパネルやIPSパネルを遥かに超える高コントラスト。
★ LED直下型バックライト
画面全体にLEDを配置し、全体が明るく色ムラの少ない発色豊かで綺麗な映像をお楽しみいただけます。
★ 裏番組も同時に録画できるWチューナー搭載
同時刻に見たい番組が重なっても見逃しの心配なし!
大好きなアーティストもスポーツも楽しめます。
★ 見やすい番組表
気になるテレビ番組を見ながら、他の番組を画面下でチェックできる「ミニ番組表」も搭載。
・番組表:リモコンの番組表を1回押し
・ミニ番組表:リモコンの番組表を2回押し
★ 外付けHDD録画
USB外付けHDD(別売)を接続することでレコーダーが無くてもかんたんに番組の録画ができます。
★ 便利な録画機能
・自動削除機能
HDDの容量がオーバーした場合、新しい番組を録画するため、古い録画データを自動削除し、録り逃しを防ぎます。
・ムーブ機能
外付けHDDの容量を上げたい場合、過去に録画したデータを新しいHDDに移行(ムーブ)が可能です。
・複数接続可能
USBハブをご利用いただければ、同時に4台までHDDの増設が可能。たっぷり録画保存できます。
・録画番組の修復機能
もしも録画中に電源を抜いた場合や、停電が起きた際に、録画データの修復を試みます。
※USBハブを使用すれば、複数のUSBハードディスクを接続することができます。
※最大8台までのUSBハードディスクを本機に登録できます。ただし、同時に接続できるのは4台までです。本機種に接続できるUSBハードディスクの容量は最大2TBです。
★ 豊富な入出力端子
ゲーム機やオーディオなどを接続してお楽しみいただけます。
★ ゲームモード搭載
FPSやアクションゲームのようなボタンを押すタイミングが重要なゲームもストレスなく、ゲームの魅力を存分に楽しめます。
★ 壁掛け対応 すっきりスタイリッシュに
市販の壁掛け金具を使用して壁に取り付けることができます。
★ 使いやすいシンプルなリモコン
理想的なボタン配置で快適操作
余計な機能を省き、操作の簡略化を実現しました。
どなたでも、直感で操作が可能なリモコンです。
★ 安心・信頼の1年保証
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |