チューナーレス液晶テレビ
★ 動画配信サービスの視聴に特化した「チューナーレス」スマートテレビ
NetflixやYouTubeなどのプリインストールアプリに加えて、GooglePlay搭載で追加のアプリをダウンロードでき、映画、音楽などあらゆるジャンルのコンテンツを楽しむことができます。
※本機はテレビ放送チューナー(地上波/BS/CS)を搭載していません。テレビ放送を観る際は、別売りのチューナーなどをご用意ください。
★ ネット動画を大画面で見たい方へ
「Chromecast(機能)」が搭載(built-in)されているため、スマホやタブレットを連携させることで今まで小さい画面で見ていた動画やゲームを大画面で楽しめます。
★ ゲームがお好きな方にもオススメ
お手持ちのゲーム機などにもお使いいただけるため、ゲームの魅力を大画面かつ高画質でお届けいたします。
★ Dolby Audio(TM)対応
Dolby Audio(TM)搭載で、迫力のあるサウンドを演出します。
※Dolby、ドルビー、Dolby AudioおよびダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。
※Eilex PRISM、VIR Filter、Eilex Focusは、Eilex international.LLCの商標です。
★ 豊富な入出力端子
USB端子(ver2.0)、ヘッドホン端子、光デジタル音声出力端子、AV入力端子(映像/左音声/右音声)、HDMI1(ARC入力端子)、HDMI2入力端子、HDMI3入力端子、HDMI4入力端子、LAN端子
★ 壁掛け対応ですっきりスタイリッシュ
※市販の壁掛け金具を使用して取り付けることができます。
★ 美しい映像を実現
よりリアルに、圧倒的な色彩美。
High Dynamic Range(ハイダイナミックレンジ)で明るさの幅が広がりより自然な色彩に。
★ アプリへのダイレクトボタン付きで、簡単にコンテンツの検索やアプリの操作が可能。
NetflixやYouTubeへすぐに繋げることができるダイレクトボタンを備えております。
★ リモコンで音声操作が可能
Googleアシスタント搭載で映画や番組を探したり、気分にあったオススメを尋ねたり、様々な音声操作ができます。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |