軽快サマーベスト

軽快サマーベスト - ウィスタリア軽快サマーベスト - ウィスタリア軽快サマーベスト - ウィスタリア軽快サマーベスト - ウィスタリア

より軽く、涼しい大きめメッシュ仕様です。高輝度反射材付きで夜間作業にも適しています。前と腰はマジックテープ付きで着脱が簡単です。

用途反射ベストとしてネイビーサイズフリー質量(g)90テープ幅(mm)50着丈(cm)54材質(テープ)高輝度ガラスビーズ(シルバー)胴回り(cm)110~120内容量1着
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16313030-
オープン
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする