曜日別特売

超硬4枚刃スクエア(ロング)

超硬4枚刃スクエア(ロング) - 大見工業
刃数4表面処理OCコーティングねじれ角(°)45内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16304779OES4L0020199-7546601262
5,800
4,998
5,498(税込)
59日以内出荷
返品不可
16304788OES4L0030199-7598601863
5,600
4,998
5,498(税込)
59日以内出荷
返品不可
16304797OES4L0050199-7580702365
6,050
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
16304806OES4L0060199-7507702566
6,050
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
16304815OES4L0080199-7572903588
10,400
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
返品不可
16304831OES4L0100199-7592100451010
12,100
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
16304840OES4L0120199-7577120551212
15,750
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
16304849OES4L0160199-7578135651615
37,400
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
16304858OES4L0200199-7539150752020
50,600
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする