大見工業
超硬ステンレスホ-ルカッタ- カッターのみ
部品・TG81のカッター部のみ
トラスコ品番
402-7135
材質
【刃部】超硬チップ
刃厚(mm)
2.1
有効長(ふところ深さ)(mm)
12.4
刃径(mm)
81
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16315130
TG81C
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください