超硬ロングホールカッター

超硬ロングホールカッター - 大見工業超硬ロングホールカッター - 大見工業

シャンクとの一体構造でカッター剛性を高め、芯振れがなく、チップの欠け発生が少なく、穴あけスピードも大幅にアップします。
特許の刃型形状採用により、パイプ穴あけ時の断続切削にもひっかかりやチップの欠けがなくスムーズな作業が可能です。
チップとカッター本体の接合には、高級銀ローを使用し、優れたロー付け技術により作業のスピードと安全性を高めました。

材質【刃部】超硬チップ【センタードリル】コバルト高速度鋼【台金部】クロムモリブデン鋼(SCM435)有効長(mm)3刃厚(mm)2.1シャンク径(mm)13内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16313705TL76807-919576
31,740
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
16313721TL82807-920182
34,270
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする