超硬ステンレスホ-ルカッタ- カッターのみ

超硬ステンレスホ-ルカッタ- カッターのみ - 大見工業

部品・TG72のカッター部のみ

トラスコ品番402-3979材質【刃部】超硬チップ刃厚(mm)2.1有効長(ふところ深さ)(mm)12.4刃径(mm)72内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16315035TG72C
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする