大見工業
面取りカッター穴付
硬く、粘りのない材質の加工向けです。
用途
スポット加工・面取り加工・V溝加工・肩削り加工
材質
高速度工具鋼(HSS)
先端角(°)
90
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
シャンク径(mm)
最小面取径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16315480
CH04-ST4-90
371-7065
50
4
2
¥
2,450
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16315489
CH06-ST6-90
371-7052
50
6
3
¥
2,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16315498
CH08-ST8-90
371-7044
50
8
4
¥
2,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16315507
CH14-ST8-90
371-7059
70
8
6
¥
4,250
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16315516
CH18-ST10-90
371-7068
100
10
8
¥
6,250
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください