大見工業
面取りカッター
硬く、粘りのない材質の加工や炭素鋼や調質鋼などの加工に適しています。
用途
面取り、バリ取り。
材質
高速度工具鋼(Co-HSS)
先端角(°)
90
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
先端径(mm)
シャンク径(mm)
有効刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16315428
C07-ST8-90
371-7067
55
1.5
8
7
¥
5,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16315437
C15-ST8-90
371-7053
65
2
8
15
¥
6,100
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16315446
C25-ST10-90
371-7070
80
6
10
25
¥
9,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16315455
C35-ST12-90
371-7049
90
11
12
35
¥
16,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16315471
C45-ST12-90
371-7064
95
16
12
45
¥
21,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください