大見工業
超硬面取りカッター(非鉄用)
ハイスよりも硬い材質のため、アルミや銅・鋳物などの非鉄金属加工で、より長寿命です。
用途
スポット加工・面取り加工・V溝加工・肩削り加工
材質
超硬合金
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
先端角(°)
最大面取径(Φmm)
最小面取径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16315525
CC04-ST4-90
371-7048
90
4
1.5
¥
7,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
16315541
CC06-ST6-90
371-7056
90
6
1.9
¥
10,000
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16315550
CC08-ST8-90
371-7069
90
8
2.1
¥
11,500
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16315559
CC04-ST4-60
371-7050
60
4
1.5
¥
7,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16315568
CC06-ST6-60
371-7075
60
6
1.9
¥
10,000
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
16315577
CC08-ST8-60
371-7063
60
8
2.1
¥
11,500
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください