超硬ボールエンドミル(レギュラー)

超硬ボールエンドミル(レギュラー) - 大見工業
刃数2表面処理OCコーティングねじれ角(°)30内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16313809OEB2RR0.5199-756750341
3,450
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
16313818OEB2RR1.0199-758150662
3,650
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
16313827OEB2RR1.5199-754360863
3,650
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
16313836OEB2RR2.0199-758870864
3,750
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
16313845OEB2RR2.5199-7541801265
4,900
4,298
4,728(税込)
59日以内出荷
返品不可
16313861OEB2RR3.0199-7582901266
4,000
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
16313870OEB2RR4.0199-76071001588
9,500
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
16313879OEB2RR5.0199-7559100181010
8,250
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
16313888OEB2RR6.0199-7585110221212
24,200
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
16313897OEB2RR8.0199-7521140301616
38,800
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする