超硬ボールエンドミル(ロングネック)

超硬ボールエンドミル(ロングネック) - 大見工業
刃数2表面処理OCコーティングねじれ角(°)30内容量1本
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16313906OEB2LR0.05X0.2199-7590500.140.1
7,900
6,998
7,698(税込)
59日以内出荷
返品不可
16313915OEB2LR0.05X0.5199-7542500.141
7,900
6,998
7,698(税込)
59日以内出荷
返品不可
16313931OEB2LR0.1X1199-7519500.240.2
10,300
8,998
9,898(税込)
59日以内出荷
返品不可
16313940OEB2LR0.1X2199-7514500.240.2
10,300
8,998
9,898(税込)
59日以内出荷
返品不可
16313949OEB2LR0.2X2199-7568500.440.4
10,300
8,998
9,898(税込)
59日以内出荷
返品不可
16313958OEB2LR0.2X4199-7536500.440.4
10,300
8,998
9,898(税込)
59日以内出荷
返品不可
16313967OEB2LR0.3X3199-7522500.660.6
12,000
9,998
10,998(税込)
59日以内出荷
返品不可
16313976OEB2LR0.3X6199-7535500.660.6
12,000
9,998
10,998(税込)
59日以内出荷
返品不可
16313985OEB2LR0.4X6199-7557500.860.8
12,100
10,980
12,078(税込)
59日以内出荷
返品不可
16314001OEB2LR0.5X5199-756950161
14,500
12,980
14,278(税込)
59日以内出荷
返品不可
16314010OEB2LR0.5X10199-754450161
14,500
12,980
14,278(税込)
59日以内出荷
返品不可
16314019OEB2LR0.6X12199-7593501.261.2
14,500
12,980
14,278(税込)
59日以内出荷
返品不可
16314028OEB2LR0.8X16199-7047501.641.6
14,500
12,980
14,278(税込)
59日以内出荷
返品不可
16314037OEB2LR1.0X10199-752350262
13,200
11,980
13,178(税込)
59日以内出荷
返品不可
16314046OEB2LR1.0X20199-760970262
13,200
11,980
13,178(税込)
59日以内出荷
返品不可
16314055OEB2LR1.5X20199-756270363
16,000
14,980
16,478(税込)
59日以内出荷
返品不可
16314071OEB2LR2.0X20199-752870464
14,500
12,980
14,278(税込)
59日以内出荷
返品不可
16314080OEB2LR3.0X30199-750870666
15,400
13,980
15,378(税込)
59日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする