高硬度鋼加工用ボールエンドミル(レギュラー)

高硬度鋼加工用ボールエンドミル(レギュラー) - 大見工業
刃数2表面処理OPコーティングねじれ角(°)30内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16314089OEBHRR0.5199-755150341
3,600
3,198
3,518(税込)
59日以内出荷
返品不可
16314098OEBHRR1.0199-750350662
5,100
4,498
4,948(税込)
59日以内出荷
返品不可
16314107OEBHRR1.5199-753360663
4,100
3,598
3,958(税込)
59日以内出荷
返品不可
16314116OEBHRR2.0199-750670664
3,900
3,500
3,850(税込)
59日以内出荷
返品不可
16314125OEBHRR2.5199-751380665
5,500
4,898
5,388(税込)
59日以内出荷
返品不可
16314141OEBHRR3.0199-751790666
5,100
4,498
4,948(税込)
59日以内出荷
返品不可
16314150OEBHRR4.0199-7502100888
10,400
9,198
10,118(税込)
59日以内出荷
返品不可
16314159OEBHRR5.0199-7596100101010
11,500
9,998
10,998(税込)
59日以内出荷
返品不可
16314168OEBHRR6.0199-7563110121212
26,700
23,980
26,378(税込)
59日以内出荷
返品不可
16314177OEBHRR8.0199-7587140161616
51,000
44,980
49,478(税込)
59日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする