曜日別特売

サーモレコーダー

サーモレコーダー - エスペックミック

無線LAN機能を搭載したサーモレコーダーです。
エンタープライズモードに対応しており、WPA2エンタープライズ、802.1X認証による無線LAN接続をサポートします。大規模なネットワーク環境や高度なセキュリティが求められるシーンからパーソナルユースまで幅広くお使いいただけます。
本体液晶に現在値2ch同時表示、最大値・最小値・アラーム表示機能を搭載しています。
iOS/Android端末/WindowsPC向けアプリやパソコンから直接Bluetooth通信で記録データを吸い上げ、グラフ表示することができます。
インターネットを使用できる無線LAN環境があれば、データを無料のクラウドサービス「Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。
温度・湿度異常などの警報もメールやアプリでお知らせします。

測定範囲【温度】0 ~ 55℃【湿度】10~95%RH精度【温度】±0.5℃【湿度】±5%RH(25℃、50%RH)センサーRSH-4010 【温度】サーミスタ 湿度:高分子膜抵抗式応答時間約7分(90%応答)メモリー30000データ×2Ch測定チャンネル温度1Ch 湿度1Ch液晶表示測定値 ALM表示 記録状態 記録モード 通信状態 電池寿命警告など【測定値】Ch.1現在値/Ch2現在値 Ch1.最大値最小値/Ch.2最大値最小値【表示形式】巡回表示 固定表示記録モードエンドレス(記録容量を超えると先頭のデータに上書きして記録) ワンタイム(記録容量を超えると記録を停止)記録間隔1/2/5/10/15/20/30秒 1/2/5/10/15/20/30/60分(15通りから選択)無線規格IEEE802.11b/g/n(2.4GHzのみ) セキュリティ:WPAPSK(AES/TKIP) WPA2PSK(AES/TKIP) WPA2EAP(AES/TKIP) WPS2.0:プッシュボタン方式 IEEE802.1X認証:EAPTLS EAPPEAP(MSCHAPv2) プロトコル:HTTP HTTPS SNTP DHCP DNS測定分解能【温度】0.1℃【湿度】1%RH送信間隔OFF(送信なし) 1/2/5/10/15/20/30分 1/2/3/4/6/12/24時間(15通りから選択)内容量1個
注意
※自動送信の頻度により、内蔵センサの測定値が+0.3℃ほど高くなることがあります。外部電源使用時は本体が発熱し、内蔵センサの測定値が大幅に上昇します。外付センサで測定してください。
※無線LAN通信のEAPPEAP利用時、CA証明書によるサーバー証明書の検証には対応していません。
※無線LAN通信のプロトコルはクライアント機能です。HTTPプロキシ経由での送信に対応していますが、HTTPS でのプロキシには対応していません。
※電池寿命は通信回数、周辺温度、ネットワーク環境、記録間隔、電池性能などにより異なります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16323250RS16
33,000
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥2,500/税込¥2,750
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする