ニューペットマット

ニューペットマット - 富双合成ニューペットマット - 富双合成ニューペットマット - 富双合成ニューペットマット - 富双合成ニューペットマット - 富双合成ニューペットマット - 富双合成ニューペットマット - 富双合成ニューペットマット - 富双合成

消臭、菌・カビ抑制、防炎素材、機能充実でペットに最適
適度な凹凸加工で滑りにくい!汚れが落ちやすい!
クッションフロア用両面テープ、接着剤の使用で接着施工を可能に!
表面の耐摩耗性を強化しました。
裏面マス目印刷有

用途床のリフォームや模様替え材質表面/塩化ビニル樹脂、中間/塩ビ発泡層、裏面/ガラス基材厚さ(mm)2.3長さ(m)20耐熱温度(℃)60内容量1巻
注意
※ペットの鋭利な爪や牙によってはマットが傷つく場合がありますのでご注意下さい。
※引っかいたり、噛んだりする癖のあるペットには使用しないで下さい。
※置敷き使用される場合は、メーカーすべり止めシールまたは、市販のすべり止めシート等をご使用下さい。
※化学物質アレルギー症の心配のある方は取り扱いにご注意下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16322997NPE5-S91
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16323006NPE14-S91
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16323031NPE5-W182
オープン
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16323040NPE14-W182
オープン
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16322988NPE3-S91
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16323015NPE3-W182
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする