曜日別特売

クッションフロア リモデルフロア

クッションフロア リモデルフロア - 富双合成クッションフロア リモデルフロア - 富双合成クッションフロア リモデルフロア - 富双合成クッションフロア リモデルフロア - 富双合成クッションフロア リモデルフロア - 富双合成クッションフロア リモデルフロア - 富双合成クッションフロア リモデルフロア - 富双合成クッションフロア リモデルフロア - 富双合成

簡単施工、裏面微粘着付きのクッションフロア
貼って剥がせる微粘着、簡単カット、抗菌防カビ
水や汚れがさっと拭き取れる表面ビニール製!!裏面を剥がして床に貼るだけ!!様々なシーンにお使いいただけます
平滑な面でのみ使用できます

用途床のリフォームや模様替え材質表面/塩化ビニル樹脂、中間/塩ビ発泡層、裏面/基材・微粘着剤(アクリル系樹脂)、はくり紙/PP厚さ(mm)1.8長さ(m)20耐熱温度(℃)60内容量1巻
注意
※裏面の粘着剤は、床面を傷めにくいものを使用していますが、床の材質によっては、床面を傷める場合があります。あらかじめ目立たない部分で試してからお貼り下さい
※貼り付ける下地の素材によっては、はがした後に粘着剤が若干残る可能性があります
※製品の性質上、端部が浮いてくる可能性があります。端部やジョイント部の浮きが気になる場合は、クッションフロア用両面テープ等をご利用ください
※下地で使用しているワックス、塗料によっては、長時間のご使用で下地にムラのような跡が付く場合があります
※粘着効果は永久的なものではありません
※ある種の家具の脚ゴムやゴムマット等に含まれる老化防止剤、家具の塗料、防腐剤、防虫剤、防蟻剤などの薬剤によって本製品の表面が汚染され変色を招く可能性があります。本製品がこれらに直接触れないようにご注意ください
※直射日光や暖房器具の熱等が直接当たる場所では、ご使用しないで下さい
※化学物質アレルギー症の心配のある方は取り扱いにご注意下さい
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16321886RF317-S91
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16321911RF324-S91
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16321938RF544-S91
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16321947RF546-S91
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16321965RF548-S91
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16321981RF549-S91
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16321990RF317-W182
オープン
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16322008RF324-W182
オープン
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16322035RF544-W182
オープン
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16322051RF546-W182
オープン
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16322069RF548-W182
オープン
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16322078RF549-W182
オープン
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16321895RF319-S91
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16321920RF325-S91
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16321929RF326-S91
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16321956RF547-S91
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16321999RF319-W182
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16322017RF325-W182
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16322026RF326-W182
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16322060RF547-W182
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする