ホームテイスト
小春 畳ベッド(イ草) シングルサイズ ベッドフレーム
通気性の良い国産イ草の畳ベッドです。
ヘッドボードにはコンセントがあり携帯等の充電が可能です。
ベッド下にはスペースがありますので収納として活用可能です。
用途
仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。民泊、ホテル、寮などに。
材質
メラミン化粧繊維板
色
ナチュラル
耐荷重(kg)
150
寸法(cm)
99×2085×80
内容量
1台
注意
※・お客様組立品です。
※・マットレスは付属していません。
※・搬入経路をご確認の上ご購入ください。
※・こちらの商品は、単品で複数台、もしくは同ブランドの製品を一括で複数商品を購入される場合は、地域などによりチャーター便での配送となる為、追加運賃がかかる場合がございます。まとめて購入される場合は、予めご了承いただきますようお願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16321676
SH-24-0225-NA
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
22,727
/
税込
¥
25,000
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません