ホームテイスト
蓮 畳ベッド(イ草) シングルサイズ ベッドフレーム
通気性の良い国産イ草の畳ベッドです。
ヘッドボードにはコンセントがあり携帯等の充電が可能です。
ベッド下にはスペースがありますので収納として活用可能です。
用途
仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。民泊、ホテル、寮などに。
材質
メラミン化粧繊維板
耐荷重(kg)
150
寸法(cm)
100×2095×80
内容量
1台
注意
※・お客様組立品です。
※・マットレスは付属していません。
※・搬入経路をご確認の上ご購入ください。
※・こちらの商品は、単品で複数台、もしくは同ブランドの製品を一括で複数商品を購入される場合は、地域などによりチャーター便での配送となる為、追加運賃がかかる場合がございます。まとめて購入される場合は、予めご了承いただきますようお願い致します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16321685
SH-24-0226-BR
ブラウン
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
16321701
SH-24-0226-NA
ナチュラル
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年2月19日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。