ヤマショウ
メガネ型フェイスシールド3枚入り
スポンジ式と違い、耳にかけるタイプなのでムレが軽減されます。シールド部分は汚れたら取り替えが可能。シールド3枚入り。
用途
メガネ型で耳に掛けられるフェイスシールド。眼鏡の上からも装着可能です。
材質
PET、ポリカーボネート、TPR
色
透明
質量(g)
32
高さ(cm)
20
縦(cm)
19
横(cm)
17
内容量
1枚
注意
※組み立て後は無理に分解しないでください。破損する恐れがあります。
※体質によって、かゆみ・かぶれ・湿疹等をおこす場合があります。
※飛沫やホコリからの保護が目的の為、ウイルス等を予防できるものではありません
※火気には近づけないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16323338
YPS-006
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください