ヤマショウ
グラスシールド (3枚入り)
メガネ型なので暑い時期でも蒸れにくいです。眼鏡の上からもかけられます。本体1個・シールド3枚のセット。類似品のYPS-006メガネ型フェイスシールドと本体共通なので、シールドの付け替え可能。
用途
飛沫防止や薬剤散布などから目の周りを保護します
材質
AーPET、ポリカーボネート、TPR
色
透明
質量(g)
22
高さ(cm)
10.5
縦(cm)
19
横(cm)
15.5
内容量
1枚
注意
※本製品は花粉やホコリ、チリなどが目に侵入するのを防ぐメガネ型グラスシールドです。用途以外の目的には使用しないでください。
※体質によって、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこす場合があります。
※組み立て後は無理に分解しないでください。破損する恐れがあります。
※シールドに傷や汚れが付いたときは速やかに交換してください。
※本製品は粉じんや液体からの保護が目的の為、ウイルス等を予防できるものではありません。
※火気には近づけないでください。
※本製品の改造・修理は事故の原因となり危険ですので、行わないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16323347
YPS-012
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください