ヤマショウ
抗菌マスクケース
毎日使うマスクケースに抗菌タイプが登場!
そのまま入れるだけのスナップボタン留めタイプ。
用途
マスクの保管、持ち歩きに
材質
ポリプロピレン
色
透明
質量(g)
20
縦(cm)
22
横(cm)
11.6
内容量
1枚
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※火気や高温な物には近づけないでください。
※マスクを入れすぎると破損の原因となります。破損した場合は危険ですので、直ちにご使用をお止めください。
※汚れた場合は、水濡らして硬く絞った布で軽く拭き取ってください。
※マスクのサイズによって入らないものがあります。
※本製品でマスクを長期間保管するのはおやめください。
※お子様の手の届かない場所に保管してください。
※商品改良のため、仕様及びデザインは予告なく変更する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16323356
YMK-002
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください