CPP袋 フタテープ付 DM用 透明封筒 100枚入

CPP袋 フタテープ付 DM用 透明封筒 100枚入 - 今村紙工CPP袋 フタテープ付 DM用 透明封筒 100枚入 - 今村紙工

伸びる素材で引っ張りや引き裂きに強く破袋しにくいCPP袋。厚みのある物や角がある商品等入れても問題ありません。剥離テープも静電気防止加工を施しており、手にまとわりつくことが無く作業効率アップのストレスフリーな仕様です。

用途郵送時・メール便等材質CPP0.04mm厚さ(mm)0.04種類シール付入数(枚)100テープあり内容量1袋(100枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
高さ(mm)
フタ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16345117CPP40-120120長形3号235付(30mm)
オープン
639
703(税込)
当日出荷
16345126DEL-240240A4ワイド330付(40mm)
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする