日栄インテック
VP管用吊タン付 らく吊VP-X
材質
鉄製(電気亜鉛メッキ)
適合管
塩ビ管(VP/空調ドレン)
寸法d
3/8
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法t(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
適合配管径(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16392611
10110012304-1250
137
2
32
27
140
¥
582
¥
640
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16392620
10110012304-0130
73
0.8
25
24
18
¥
136
¥
150
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
16392629
10110012304-1500
148
2
32
27
165
¥
655
¥
721
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16392638
10110012304-0160
76
0.8
25
24
22
¥
151
¥
166
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16392647
10110012304-0200
78
0.8
25
24
26
¥
156
¥
172
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16392656
10110012304-0250
78
0.8
25
24
32
¥
162
¥
178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16392665
10110012304-0300
81
0.8
25
24
38
¥
167
¥
184
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16392681
10110012304-0400
86
0.8
25
24
48
¥
173
¥
190
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください