TRUSCO
アイシングベスト ベスト+保冷剤3個セット
保冷剤を入れるポケットが背面に一つ、両脇に一つずつの計3箇所ありますので、効率的に体を冷やすことが出来ます。
ファン付き作業服と併用することで作業服内の環境をより快適に保ちます。
用途
熱中症対策に。
付属品
保冷剤(TS-AHO200)3個付
トラスコ品番
354-2767
セット内容
専用アルミ保冷剤(TS-AHO200)3個+TICEV-LL-BK
材質
本体:ポリエステル、ポリウレタン混合、ポケットメッシュ部:ポリエステル
色
ブラック
サイズ
LL
着丈(cm)
32
身幅(cm)
25
胴回り(cm)
94~103
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16392778
TICEV-LL-SET
¥
5,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください