今村紙工
カラー布荷札
破れや水濡れに強く耐候性に優れている布荷札です。色別で使い分けが出来ます。水に濡れてしまう商品等の表記札に適しております。
用途
鋼材・鉄工部品用に
材質
インサツクロスA
寸法(mm)
60×120
サイズ
2号(大)
ひもタイプ
針金
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16345309
NN-00
1袋(100枚)
白
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
16345318
NN-02
1袋(100枚)
赤
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
16345327
NN-04
1袋(100枚)
緑
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
16345336
NN-00
1ケース(100枚×30袋)
白
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16345345
NN-01
1ケース(100枚×30袋)
黄
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16345361
NN-02
1ケース(100枚×30袋)
赤
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16345370
NN-03
1ケース(100枚×30袋)
青
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16345379
NN-04
1ケース(100枚×30袋)
緑
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16345388
NN-05
1ケース(100枚×30袋)
オレンジ
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16345397
NN-06
1ケース(100枚×30袋)
ピンク
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。