今村紙工
連番荷札 No.1~100
預かり荷物の管理に最適な番号札です。ホテルや旅館の手荷物預かりに便利な商品です。柔らかい針金を使用し、1番から100番までセットされた連番荷札です。色別で使い分けが出来ます。
用途
ホテルや旅館の手荷物預かり等
セット内容
NO.1~NO.100
材質
色上質紙124.5(g/m
2
)
寸法(mm)
47×130
ひもタイプ
針金
ミシン目
あり
全12種類を絞り込む
色
選択してください
もえぎ
オレンジ
白
白茶
空
若竹
赤
青
黄
内容量
1ケース(100枚×40袋)
1袋(100枚)
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16345178
RN-10
1袋(100枚)
白
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
16345205
RN-10
1ケース(100枚×40袋)
白
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16345187
RN-20
1袋(100枚)
黄
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
16345221
RN-20
1ケース(100枚×40袋)
黄
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16345196
RN-30
1袋(100枚)
赤
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
16345230
RN-30
1ケース(100枚×40袋)
赤
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16345239
RN-40
1ケース(100枚×40袋)
青
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16345248
RN-50
1ケース(100枚×40袋)
若竹
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16345257
RN-60
1ケース(100枚×40袋)
オレンジ
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16345275
RN-80
1ケース(100枚×40袋)
もえぎ
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16345291
RN-90
1ケース(100枚×40袋)
白茶
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16345300
RN-100
1ケース(100枚×40袋)
空
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。