今村紙工
連番荷札 No.1~100
預かり荷物の管理に最適な番号札です。ホテルや旅館の手荷物預かりに便利な商品です。柔らかい針金を使用し、1番から100番までセットされた連番荷札です。色別で使い分けが出来ます。
用途
ホテルや旅館の手荷物預かり等
セット内容
NO.1~NO.100
材質
色上質紙124.5(g/m
2
)
寸法(mm)
47×130
色
サーモン
ひもタイプ
針金
ミシン目
あり
内容量
1ケース(100枚×40袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16345266
RN-70
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
1
お送りできません