IKA
ラボリアクター 撹拌羽根
ハイスピード撹拌羽根
高速撹拌、溶解、解砕に使用できます。
仕様
最低液浸:180
材質
AISI316L
直径(Φmm)
ディゾルバー:26
アズワン品番
63-5535-45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16346115
S25KV-26LR
¥
358,000
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
63日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください