枕・ごろ寝座布団リクライニングベッド

枕・ごろ寝座布団リクライニングベッド - ファミリー・ライフ枕・ごろ寝座布団リクライニングベッド - ファミリー・ライフ枕・ごろ寝座布団リクライニングベッド - ファミリー・ライフ枕・ごろ寝座布団リクライニングベッド - ファミリー・ライフ枕・ごろ寝座布団リクライニングベッド - ファミリー・ライフ

足を伸ばして自分好みの角度でくつろげる!!
サッと広げてすぐに使える!!お昼寝も快適にできます。
立ち座りもラクラク!!
布団は厚みがあるのでごろ寝布団としても使えます
カウチベッド+マット+枕
ベルト付きクッション枕
背もたれ6段階リクライニング
布団を外しても使えます
コンパクトに折りたため隙間などに収納できます。
組立不要完成品

仕様背もたれ6段階リクライニング(水平含む)材質【本体】フレーム:鋼、表面加工:エポキシ樹脂塗装、張り地:ポリエステル、【ごろ寝布団】張り地:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム、【枕】張り地:ポリエステル質量(kg)【本体】5.7、【ごろ寝布団】4.8、【枕】0.42耐荷重(kg)80寸法(cm)【本体】使用時:61×150~190×25~78、折りたたみ時:61×15×71、【ごろ寝布団】62×190×12、【枕】57×18×12内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
163935390437820ネイビー
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
163935300437810ブラウン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする