AFF WARE
ウォールポケット 吊り下げ式 5ポケット 2フック
サイズの違う5つのポケットと、2つのフックが付いているウォールポケットです。
オフホワイトのナチュラルなカラーは幅広いお部屋に馴染みます。
お部屋のインテリアやオフィスの小物収納などに役立ちます。
用途
インテリアや小物収納として
仕様
ポケット(大)×1、ポケット(中)×2、ポケット(小)×2、フック×2
材質
キャンバス生地
寸法(cm)
54×34.5
ポケット
【小】11.3cm【中】17cm【大】33.5cm
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16393557
AFF-WP5-GR
グリーン
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
16393566
AFF-WP5-BR
ブラウン
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください