大塚刷毛製造
研た用バーカッター
研た専用アタッチメントダイヤモンドバーカッターセット
【ブルー】新設コンクリートレイタン等の目荒し用。脆弱コンクリート用。
【レッド】エポキシや硬質床・樹脂床の目荒し用。塗膜・硬質コンクリート用。
用途
鏝仕上げの前の下地作りに
適合
NEWマルテー研た
内容量
1セット(2枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16326235
506314 0010
ブルー
¥
27,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
16326251
506314 0034
レッド
¥
27,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください