曜日別特売

キャスター付き布団ラック

キャスター付き布団ラック - ファミリー・ライフキャスター付き布団ラック - ファミリー・ライフキャスター付き布団ラック - ファミリー・ライフキャスター付き布団ラック - ファミリー・ライフキャスター付き布団ラック - ファミリー・ライフ

毎日の布団の上げ下ろしが不要になるラック。
布団一式をこのラックにまとめて収納するだけ。頑丈なキャスター付きで移動もスムーズで楽々。
移動に便利なキャスター付き。
2枚棚:2段とも高さ変更可能で空間を有効活用できます
お客様組立式

仕様キャスター付き材質【フレーム】スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)耐荷重(kg)25内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16393225a28806106ホワイト1枚棚106×68×67
オープン
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
お客様組立品
16393241a28806206ブラック1枚棚106×68×67
オープン
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
お客様組立品
16393250a288071011ホワイト2枚棚106×68×100
オープン
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
お客様組立品
16393259a288072011ブラック2枚棚106×68×100
オープン
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする