今村紙工
OPPシートロール 25ミクロン
厚みが25ミクロンの透明度の良いOPPシート。透明度が良く通常40ミクロンの商品群ですが、最大限減プラスチックに取り組んだ商品です。
用途
ギフト包装等
材質
OPP25ミクロン
色
透明
タイプ
ロール巻
ミシン目
なし
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(幅Wmm×長さLm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16345135
OPPR25-300
1ケース(1本×30パック)
300×30
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16345151
OPPR25-600
1ケース(1本×15パック)
600×30
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16345160
OPPR25-750
1ケース(1本×15パック)
750×30
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16345169
OPPR25-900
1ケース(1本×15パック)
900×30
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。