曜日別特売

<アキレス>軽量硬質コンパクト6つ折れマットレス

<アキレス>軽量硬質コンパクト6つ折れマットレス - ファミリー・ライフ<アキレス>軽量硬質コンパクト6つ折れマットレス - ファミリー・ライフ<アキレス>軽量硬質コンパクト6つ折れマットレス - ファミリー・ライフ<アキレス>軽量硬質コンパクト6つ折れマットレス - ファミリー・ライフ<アキレス>軽量硬質コンパクト6つ折れマットレス - ファミリー・ライフ<アキレス>軽量硬質コンパクト6つ折れマットレス - ファミリー・ライフ<アキレス>軽量硬質コンパクト6つ折れマットレス - ファミリー・ライフ<アキレス>軽量硬質コンパクト6つ折れマットレス - ファミリー・ライフ

硬めの寝心地で身体が沈み込まず腰がラクに!
しっかり硬めのマットレスで身体を支えて沈み込みを防ぎ、心地よい眠りをサポート。
急な来客時にも便利です
省スペースですき間に収納可能
とっても軽い!重さ約2kg。上げ下ろしもカンタン♪
コンパクトに折り畳める6つ折れタイプ
マット厚4cm

材質側生地:ポリエステル100%、中材:ウレタンフォーム(硬さ:145N)質量(kg)2寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)【使用時】97×195×4【収納時】97×33×24内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16393119a3321810ピンク系
オープン
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
16393128a3321820ブルー系
オープン
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする