曜日別特売

<日本製>防ダニ・抗菌防臭加工ボリューム組布団

<日本製>防ダニ・抗菌防臭加工ボリューム組布団 - ファミリー・ライフ<日本製>防ダニ・抗菌防臭加工ボリューム組布団 - ファミリー・ライフ<日本製>防ダニ・抗菌防臭加工ボリューム組布団 - ファミリー・ライフ<日本製>防ダニ・抗菌防臭加工ボリューム組布団 - ファミリー・ライフ

〈日本製〉防ダニ・抗菌防臭加工のふっくらボリュームタイプの組布団。
掛布団には防ダニ・抗菌加工の中綿を、敷布団には、へたりにくい固綿を使用。また、掛布団・敷布団・枕それぞれのカバーが付いて届いたその日から使えます。
とってもお買得な日本製の組布団です。
ふっくらボリュームタイプ!
専用カバー付き
抗菌防臭加工、防ダニ加工
テイジンマイティトップ(R)II ECO 中わたに使用

材質【掛布団・敷布団・枕】側生地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%(マイティトップ(R)II ECO混)、【枕カバー(同柄)】ポリエステル80%・綿20%、【掛布団カバー(白)・敷布団シーツ(白)・枕カバー(白)】ポリエステル100%寸法(cm)【掛布団】150×200、【敷布団】100×200、【枕】43×63、【枕カバー(同柄)】43×63、【掛布団カバー(白)】150×200、【敷布団シーツ(白)】110×220×18、【枕カバー(白)】43×53(筒型)中綿(kg)【掛布団】1.2、【敷布団】2、【枕】0.5
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
セット内容
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16393137a31809101セット(7点)掛布団、敷布団、枕、枕カバー(同柄)、掛布団カバー(白)、敷布団シーツ(白)、枕カバー(白)ピンク系7点セット
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16393146a31809201セット(7点)掛布団、敷布団、枕、枕カバー(同柄)、掛布団カバー(白)、敷布団シーツ(白)、枕カバー(白)ブルー系7点セット
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16393155a318101セット(14点)掛布団×2、敷布団×2、枕×2、枕カバー(同柄)×2、掛布団カバー(白)×2、敷布団シーツ(白)×2、枕カバー(白)×2ピンク系+ブルー系2色14点セット
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする