<日本製>抗菌防臭加工洗える合掛け布団

<日本製>抗菌防臭加工洗える合掛け布団 - ファミリー・ライフ<日本製>抗菌防臭加工洗える合掛け布団 - ファミリー・ライフ<日本製>抗菌防臭加工洗える合掛け布団 - ファミリー・ライフ<日本製>抗菌防臭加工洗える合掛け布団 - ファミリー・ライフ<日本製>抗菌防臭加工洗える合掛け布団 - ファミリー・ライフ<日本製>抗菌防臭加工洗える合掛け布団 - ファミリー・ライフ

春や秋の少し肌寒い季節には清潔な合掛け布団がピッタリ!
冬用の厚みのある布団よりも少し薄くて軽い合掛け。東洋紡の清潔な中わたで季節の変わり目を快適にすごせます。
側生地は滑らかな肌触りのピーチスキン加工
抗菌防臭加工、防ダニ加工
東洋紡フィルハーモニィ(R):東洋紡の練り込み技術を応用しポリマーに機能樹脂をブレンドしたポリエステルわたです。抗菌・防臭性、防ダニ性、ノンダスト機能があり清潔で快適です。
丸洗いOK!(ネット使用)

材質側生地:ポリエステル100%(ピーチスキン加工)、中材:ポリエステル100%(東洋紡フィルハーモニィ(R))内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16393171a34246101.3ピンク系シングル150×210
オープン
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
16393180a34246201.3ブルー系シングル150×210
オープン
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
16393189a342471.7ピンク系ダブル190×210
オープン
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする