<日本製>NEW少し小さな軽量3層ボリューム敷布団

<日本製>NEW少し小さな軽量3層ボリューム敷布団 - ファミリー・ライフ<日本製>NEW少し小さな軽量3層ボリューム敷布団 - ファミリー・ライフ<日本製>NEW少し小さな軽量3層ボリューム敷布団 - ファミリー・ライフ<日本製>NEW少し小さな軽量3層ボリューム敷布団 - ファミリー・ライフ<日本製>NEW少し小さな軽量3層ボリューム敷布団 - ファミリー・ライフ<日本製>NEW少し小さな軽量3層ボリューム敷布団 - ファミリー・ライフ

厚みある3層式キルティングで小さく収納できる軽量敷布団!
一度使えばクセになるしっかりとした寝心地。家中どこでも持ち運べる便利な軽量タイプで、クローゼットやマンションの収納スペースにコンパクトに収納できます。
へたりにくい3層式
持ち上げラクラク!!
来客用・お子様用・昼寝用などに
テイジンマイティトップ(R)II ECOを中わたに使用。防ダニ・抗菌防臭加工

材質[側生地]ポリエステル80%・綿20%、[中身]巻き綿:ポリエステル100%(防ダニ・抗菌防臭テイジン(R)マイティトップ(R)II ECO入り)、中芯:ポリエステル100%固綿質量(kg)2.1寸法(cm)70×180内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16393049a3178110ピンク
オープン
7,298
8,028(税込)
8日以内出荷
返品不可
16393058a3178120ブルー
オープン
7,298
8,028(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする