曜日別特売

防ダニ・抗菌防臭加工ボリュームウール混敷布団

防ダニ・抗菌防臭加工ボリュームウール混敷布団 - ファミリー・ライフ防ダニ・抗菌防臭加工ボリュームウール混敷布団 - ファミリー・ライフ防ダニ・抗菌防臭加工ボリュームウール混敷布団 - ファミリー・ライフ防ダニ・抗菌防臭加工ボリュームウール混敷布団 - ファミリー・ライフ防ダニ・抗菌防臭加工ボリュームウール混敷布団 - ファミリー・ライフ防ダニ・抗菌防臭加工ボリュームウール混敷布団 - ファミリー・ライフ防ダニ・抗菌防臭加工ボリュームウール混敷布団 - ファミリー・ライフ防ダニ・抗菌防臭加工ボリュームウール混敷布団 - ファミリー・ライフ

フランス産羊毛入りのボリューム敷布団。
巻綿に吸湿発散性に優れたフランス産天然ウールを使用することで1年中快適!中央部の固綿が腰の沈み込みを防ぎます。
冬は暖かく夏は涼しい天然ウール使用
フランス産ウール使用
ボリュームタイプ
防ダニ加工、抗菌防臭加工
テイジン マイティトップ(R)II ECO 中わたに使用
腰を労わる快適な寝心地:中央部が硬めの固わた入り!

材質【側生地】ポリエステル100%、【中身】巻綿:ポリエステル100%(防ダニ・抗菌防臭加工テイジン(R)マイティトップII ECO混)、固綿:ポリエステル100%
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
サイズ
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16393067a334791セット(2枚)3.4(1枚)ピンク+ブルーシングル100×210
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
16393076a33480101枚4.1ピンクセミダブル120×210
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
16393085a33480201枚4.1ブルーセミダブル120×210
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
16393101a33481101枚4.8ピンクダブル140×210
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16393110a33481201枚4.8ブルーダブル140×210
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする