曜日別特売

万能足まくら(カバー付き)

万能足まくら(カバー付き) - ファミリー・ライフ万能足まくら(カバー付き) - ファミリー・ライフ万能足まくら(カバー付き) - ファミリー・ライフ万能足まくら(カバー付き) - ファミリー・ライフ万能足まくら(カバー付き) - ファミリー・ライフ万能足まくら(カバー付き) - ファミリー・ライフ万能足まくら(カバー付き) - ファミリー・ライフ万能足まくら(カバー付き) - ファミリー・ライフ

足を支える独自形状が身体にふんわりフィット!
中心のくぼみがふくらはぎにフィットし足を包み込みます。流動性のある粒わた使用で程よい弾力で疲れず朝までぐっすり快眠
カバーは細かな起毛のピーチスキン加工。なめらかな肌触り!
ボリュームたっぷり!マシュマロみたい…
頭にも、腰にも、クッションとして、抱き枕としても
丸洗いOK!(ネット使用) ※カバーのみ

材質【本体】側生地:ポリエステル85%・綿15%、中綿:ポリエステル100%(粒わた)、【カバー】側生地:ポリエステル100%(ピーチスキン加工)質量(kg)1.7(カバー含む)寸法(cm)本体:80×50、カバー:85×57内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16393399a3427810アイボリー
オープン
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
16393408a3427820ブラウン
オープン
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
16393417a3427830グレー
オープン
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする