<西川>睡眠博士 首肩フィットまくら

<西川>睡眠博士 首肩フィットまくら - ファミリー・ライフ<西川>睡眠博士 首肩フィットまくら - ファミリー・ライフ<西川>睡眠博士 首肩フィットまくら - ファミリー・ライフ<西川>睡眠博士 首肩フィットまくら - ファミリー・ライフ<西川>睡眠博士 首肩フィットまくら - ファミリー・ライフ<西川>睡眠博士 首肩フィットまくら - ファミリー・ライフ<西川>睡眠博士 首肩フィットまくら - ファミリー・ライフ<西川>睡眠博士 首肩フィットまくら - ファミリー・ライフ

首・肩に負担が掛かりにくい構造の〈西川〉×医学博士のフィットまくら。
独自の特殊構造で首・肩を理想の位置にキープして、頸椎を自然なラインに保ちます。
首・肩にやさしくフィットするアーチ形状
後頭部を支える中央凹型形状
首をしっかり支えるネックサポートキルト
中身は通気・弾力性に優れたソフトパイプを使用
表地はふっくらしたニット素材を使用
マチ・裏地は通気性の良いメッシュ生地使用
首部や後頭部をそれぞれ高さ調節できます。
医学博士が推薦:医学博士(東京大学) 生理人類士1級 橋本 修左 先生
理想の寝姿勢で寝られます
丸洗いOK!(ネット使用)

材質【まくら本体】側地:ポリエステル100%、詰め物:ポリエチレンパイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×38×6内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16393381a3385510900低め
オープン
7,598
8,358(税込)
12日以内出荷
返品不可
16393390a3385520990高め
オープン
7,598
8,358(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする