19V出力のノートパソコン用ACアダプターです。最大3.42Aの出力に対応し、安定した電力を供給します。
プラグの寸法は外径7.4mm、内径5.1mmです。お使いの機器に適したプラグの寸法をご確認の上、お選びください。
高品質な材質:ABS樹脂 + PC(ポリカーボネート)の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。
コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。
【互換品】
Dell製品
Chromebook: Chromebook 11 3180, Chromebook 11 3189 2-in-1, Latitude 5300 2-in-1 Chromebook, Latitude 5400 Chromebook
Latitude: Latitude 3120 2-in-1, Latitude 3140, Latitude 3180, Latitude 3189, Latitude 3190, Latitude 3190 2-in-1, Latitude 3300, Latitude 3310, Latitude 3380, Latitude 3480, Latitude 3570, Latitude 3580, Latitude 5290, Latitude 5300, Latitude 5300 2-In-1, Latitude 5310, Latitude 5310 2-in-1, Latitude 5400, Latitude 5410, Latitude 5414, Latitude 5480, Latitude 5490, Latitude 5495, Latitude 5500, Latitude 5510, Latitude 5580, Latitude 5590, Latitude 7280, Latitude 7290, Latitude 7300, Latitude 7380, Latitude 7390, Latitude 7400, Latitude 7480, Latitude 7490, Latitude E5470, Latitude E5570, Latitude E7270
Precision: Precision 3540, Precision 3550
HP Pavilion
DVシリーズ: DV7-3165dx, DV7-3079wm, DV7-6c95dx, DV6-1355dx, DV6-1350us, DV6-1359wm, DV6-1030us, DV6-2155dx, DV6-3225dx, DV6-6c35dx, DV4-2145dx, DM4-1160us, DM4-1065dx, DM4-2015dx, DM4-2180us, DM4-2070us, DM4-3055dx, DM4-3099se, DM4-3050us
Gシリーズ: G7-1260us, G7-1310us, G7-1365dx, G7-1167dx, G7-1219wm, G7-1150us, G7-2269wm, G7-2340dx, G7-2240us, G7-2270us, G6-1b60us 等
※ご購入前に、必ずお使いのPCのプラグ形状および出力電圧・電流を確認してください。
液晶保護フィルム マウスコンピューター DAIV S4 シリーズ [ 液晶用 ] ( 14型 ) 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,968¥2,698
覗き見防止 プライバシー フィルター ASUS ExpertBook P3 PM3606CKA 2026年版 16インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥5,938¥5,398
覗き見防止 プライバシー フィルター ASUS ProArt GoPro Edition (PX13 | HN7306) 2026年版 13.3インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,178¥3,798
覗き見防止 プライバシー フィルター ASUS TUF Gaming A15 FA506NCG 2025年版 15.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,838¥4,398
覗き見防止 プライバシー フィルター ASUS ROG Flow Z13-KJP 2026年版 13.4インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,178¥3,798
覗き見防止 プライバシー フィルター ASUS TUF Gaming A14 FA401EA 2026年版 14インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,398¥3,998
覗き見防止 プライバシー フィルター ASUS Chromebook CZ12 Flip(CZ1204F) 2026年版 12.2インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,068¥3,698
覗き見防止 プライバシー フィルター ASUS TUF Gaming A16 FA607NUG 2025年版 16インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥5,938¥5,398
覗き見防止 プライバシー フィルター ASUS Chromebook CZ11 Flip(CZ1104F) 2026年版 11.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,958¥3,598
覗き見防止 プライバシー フィルター ASUS TUF Gaming A14 FA401UM 2026年版 14インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,398¥3,998
覗き見防止 プライバシー フィルター ASUS ExpertBook P1 PM1503CDA 2026年版 15.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,838¥4,398