曜日別特売

ホットスターラー 出荷前点検検査書付

ホットスターラー 出荷前点検検査書付 - IKA

実回転数・実温度をディスプレイで表示します。
ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。
シンプルで操作しやすい設計です。

仕様●本体+センサー固定具、●センサー固定具:H16 Vサポートロッド(1-6607-03)、H38 スリーブ(1-6607-04)、H44 ボスヘッド(1-6607-05)各1個●最高設定温度:310℃付属品温度センサーPT1000.60、撹拌子(30mm×1個、40mm×1個)寸法(mm)適用撹拌子:30~80質量(kg)2.4電源(V)AC100 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])50~1500(制御単位:10)本体寸法(mm)160×270×85電源コード(m)1.5(3Pプラグ付き)撹拌容量(L)20材質(プレート)アルミニウムアロイヒーター容量(W)600アズワン品番3-8000-02-22プレート寸法(Φmm)135内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16351460RCT digital パッケージ
222,090
209,800
230,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする