IKA
ホットマグネットスターラー
仕様
●固定クリップサポート、●最大処理量(対H2O):20L
寸法(mm)
160×85×270
質量(kg)
5
回転数(min
-1
[r.p.m])
50~1700
温度範囲(℃)
RT-340
天板寸法(mm)
Φ135
回転方向
右
材質(天板)
ステンレススチール+セラミックコート
アズワン品番
65-1919-56
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16346237
RET control-visc white
¥
308,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください